SLUGGER ROTO1 Hitsausasennoitin Pystykuorma 200 Lb. | AF7DEX 20VG91

SLUGGER ROTO1-hitsausasennon pystykuorma 200 Lb.

Varastossa
Tuote: AF7DEX Malli: ROTO1Ristiviite: 20VG91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,056.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspaikoituslaite
Ampeeria0.78
Vaihe1
Pöydän kapasiteetti vaakasuora kuorma (paunaa)100
Jännite110

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8468801000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pöydän kapasiteetti Pystykuorma (paunaa) (200)
    • Pöydän keskireikä (tuumaa) (1.5)
    • Pöydän pyörimisnopeus (RPM) (0-10)
    • Kallistusalue (aste) (0-90)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaPöydän kapasiteetti vaakasuora kuorma (paunaa)Hinta
SLUGGER ROTO1-P -hitsausasennon pystysuora kuorma 200 lb | AF7DEY 20VG92 ROTO1-P0.78100€4,264.31
SLUGGER ROTO1-V Hitsausasennoitin Pystykuorma 200 Lb. | AF7DEZ 20VG93 ROTO1-V0.78100€5,979.07
SLUGGER ROTO1-PV Hitsausasennoitin Pystykuorma 200 Lb. | AF7DFA 20VG94 ROTO1-PV0.78100€5,056.80
SLUGGER ROTO3 Hitsausasennoitin Pystykuorma 200 Lb. | AF7DFB 20VG95 ROTO31.28150€6,437.80
SLUGGER ROTO3-P -hitsausasennon pystysuora kuorma 200 lb | AF7DFC 20VG96 ROTO3-P1.28150€5,517.92
SLUGGER ROTO3-V Hitsausasennoitin Pystykuorma 200 Lb. | AF7DFD 20VG97 ROTO3-V1.28150€7,361.25
SLUGGER ROTO3-PV -hitsausasennon pystysuora kuorma 200 lb | AF7DFE 20VG98 ROTO3-PV1.28150€6,637.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLUGGER ROTO1-hitsausasennon pystykuorma 200 Lb.
€5,056.80 / yksikkö