SLUGGER R0570 tyhjäkäyntirullakokoonpano | AF7DFM 20VH06

SLUGGER R0570 Joutopyörän kokoonpano

Varastossa
Tuote: AF7DFM Malli: R0570Ristiviite: 20VH06

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€953.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjainrullan kokoonpano
ToimintoRoto-Star tyhjäkäyntirulla tukee pitkiä hitsauksia, mikä helpottaa tuotantoa ja helppokäyttöisyyttä
TyyppiTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8466308000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Roto-Star-tyhjärulla tukee pitkää jakoa hitsaukseen, mikä helpottaa tuotantoa ja helppokäyttöisyyttä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLUGGER R0570 Joutopyörän kokoonpano
€953.05 / yksikkö