Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLUGGER 69902020000 Kosketintela 5/8 tuuman halkaisija | AF6ZNQ 20RR72

SLUGGER 69902020000 Kosketinrulla, halkaisija 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6ZNQ Malli: 69902020000Ristiviite: 20RR72

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€371.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteyttä Rolleriin
Halkaisija5 / 8 "
MateriaaliTeräs
TyyppiFein Notchers
Toimii yhdessäValmistaja Ei. GIR

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8466933050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
SLUGGER 69902024000 Kosketintela 3/4 tuuman halkaisija | AF6ZNV 20RR76 699020240003 / 4 "€371.62
SLUGGER 69902025000 Kosketinrulla 3/4 tuuman halkaisija | AF6ZNW 20RR77 699020250003 / 4 "€369.05
SLUGGER 69902027000 Kontaktirulla 1/2 tuuman halkaisija | AF6ZNY 20RR79 699020270001 / 2 "€371.62
SLUGGER 69902029000 Kosketinrulla 7/8 tuuman halkaisija | AF6ZPA 20RR81 699020290007 / 8 "€361.13
SLUGGER 69902034000 Kosketinrulla 15/16 tuumaa Halkaisija | AF6ZPF 20RR86 6990203400015 / 16 "€369.05
SLUGGER 69902036000 Kosketinrulla 1 tuuman halkaisija | AF6ZPH 20RR88 699020360001"€371.62
SLUGGER 69902037000 Kosketinrulla 1 tuuman halkaisija | AF6ZPJ 20RR89 699020370001"€358.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLUGGER 69902020000 Kosketinrulla, halkaisija 5/8 tuumaa
€371.62 / yksikkö