Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLUGGER 69902007000 Teräslankaharja 1-3 / 8 tuuman halkaisija | AF6ZMW 20RT56

SLUGGER 69902007000 Teräslankaharja, halkaisija 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6ZMW Malli: 69902007000Ristiviite: 20RT56

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€430.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräslankaharja
Halkaisija1 3 / 8 "
MateriaaliTeräs
TyyppiHieno viimeistely
Toimii yhdessäValmistaja Nro GXE 2V, GXE, GIE, GIE 2V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8466933050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMateriaaliHinta
SLUGGER 69902006000 Teräslangasharja 1/16 tuuman halkaisija | AF6ZMV 20RT55 699020060001 / 16 "Teräs€470.36
SLUGGER 69902008000 Teräslankaharja 3/16 tuuman halkaisija | AF6ZMX 20RT57 699020080003 / 16 "Teräs€455.69
SLUGGER 69902009000 Teräslangasharja 1/16 tuuman halkaisija | AF6ZTB 20RT58 699020090001 / 16 "Ruostumaton teräs€831.89
SLUGGER 69902010000 Teräslankaharja 1-3 / 8 tuuman halkaisija | AF6ZTC 20RT59 699020100001 3 / 8 "Ruostumaton teräs€738.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLUGGER 69902007000 Teräslankaharja, halkaisija 1-3/8 tuumaa
€430.62 / yksikkö