SLOAN SS-3802-A WC-pesuallas, soikea pudotus 8 keskipaketissa | AG7APC 49Y037

SLOAN SS-3802-A WC-allas, soikea pudotuskeskittymä 8 kpl

Varastossa
Tuote: AG7APC Malli: SS-3802-ARistiviite: 49Y037

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€110.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWC-pesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.64
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi6910100030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SLOAN SS-3001-A Pesualtaan ovaalialusta | AG7ANZ 49Y034 SS-3001-A€109.37
SLOAN SS-3102-A WC: n pesuallas, soikea pudotus yhdellä reikällä | AG7APA 49Y035 SS-3102-A€142.35
SLOAN SS-3002-A WC-pesuallas, soikea pudotus 4 keskipakettiin | AG7APB 49Y036 SS-3002-A€168.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN SS-3802-A WC-allas, soikea pudotuskeskittymä 8 kpl
€110.93 / yksikkö