SLOAN SS-3102-A WC: n pesuallas, soikea pudotus yhdellä reikällä | AG7APA 49Y035

SLOAN SS-3102-A WC-altaan soikea pudotusaukko

Varastossa
Tuote: AG7APA Malli: SS-3102-ARistiviite: 49Y035

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€142.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWC-pesuallas
Reikien lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.54
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi6910100030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SLOAN SS-3001-A Pesualtaan ovaalialusta | AG7ANZ 49Y034 SS-3001-A€109.37
SLOAN SS-3002-A WC-pesuallas, soikea pudotus 4 keskipakettiin | AG7APB 49Y036 SS-3002-A€168.42
SLOAN SS-3802-A WC-pesuallas, soikea pudotus 8 keskipaketissa | AG7APC 49Y037 SS-3802-A€110.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN SS-3102-A WC-altaan soikea pudotusaukko
€142.35 / yksikkö