Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN Solis RESS-C-1.6 jälkiasennussarja WC-aurinko 1.6 Gpf | AC8YHY 3ETY2

SLOAN Solis RESS-C-1.6 Retrofit Kit WC Solar 1.6 Gpf

Varastossa
Tuote: AC8YHY Malli: Solis RESS-C-1.6Ristiviite: 3ETY2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€807.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhteluventtiilin jälkiasennussarja
Akun6 v. @ 4000 huuhtelua / kuukausi
käännynnäisiäManuaalinen automaattiseen
Suorittaa loppuunMuovi / kromi
Valaisimen tyyppiWC
Gallonaa / huuhtelu1.6
Asennusasentoylin
VirtalähdeAurinko, akkuvarmuus
Painealue15 - 100 psi
Anturialue22 - 42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGallonaa / huuhteluHinta
SLOAN Solis RESS-C-1.28 Jälkiasennussarja WC-aurinkopaneeli 1.28 Gpf | AC8YHX 3ETY1 Solis RESS-C-1.281.28€794.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN Solis RESS-C-1.6 Retrofit Kit WC Solar 1.6 Gpf
€807.23 / yksikkö