Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN SH1004A -suihkupään korjaussarja mallille AE3MCB | AC8XVC 3ERD9

SLOAN SH1004A Suihkupään korjaussarja AE3MCB:lle

Varastossa
Tuote: AC8XVC Malli: SH1004ARistiviite: 3ERD9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupään korjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8481801020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SLOAN SH1009A Suihkupään korjaussarja mallille AE3MCA | AC8XVD 3ERE1 SH1009A€138.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN SH1004A Suihkupään korjaussarja AE3MCB:lle
€24.89 / yksikkö