Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN MCR427 -muuntaja 24 Vac / 100 Vac | AC8YHN 3ETW7

SLOAN MCR427 muuntaja 24 Vac/100 Vac

Varastossa
Tuote: AC8YHN Malli: MCR427Ristiviite: 3ETW7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€289.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
Tyyppi24 / 100 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4075
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8504314035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SLOAN 0345154PK Muuntaja | BQ2UKM 55KL08 0345154PK€75.17
SLOAN 0346027 Muuntaja, 6 Vdc | BR3HYC 0346027€109.53
Tarjouspyyntö
SLOAN 0345095 Muuntaja, 6 Vac | BT2ZXB 0345095€70.40
Tarjouspyyntö
SLOAN 0345125 Muuntaja, 6V | BT2ZXP 0345125€123.47
Tarjouspyyntö
SLOAN 0345370PK Muuntaja, 24V | BT2ZYQ 0345370PK€57.56
Tarjouspyyntö
SLOAN 0345211PK Muuntaja, 24V | BT3CAT 0345211PK€191.24
Tarjouspyyntö
SLOAN 0365534PK Muuntaja, Pistoketyyppi 120V | BT3LJW 0365534PK€39.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN MCR427 muuntaja 24 Vac/100 Vac
€289.80 / yksikkö