Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN H790A Säädettävä ruuvimeisselin ohjaimen pysäytyskoko 3/4 | AC3PTV 2VEC5

SLOAN H790A säädettävä ruuvimeisseli ohjauspysäytyskoko 3/4"

Varastossa
Tuote: AC3PTV Malli: H790ARistiviite: 2VEC5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä ruuvimeisselin ohjain
Koko3 / 4 "
TyyppiPisuaari, vapaasti pyörivällä vandaalinkestävällä korkilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
SLOAN H790A säädettävä ruuvimeisselin säätimen pysäytyskoko 1 "| AC3PTU 2VEC4 H790A1"WC: t, joissa on ilmainen pyörivä vandaalinkestävä korkki€96.19
SLOAN H700A säädettävä ruuvimeisselin säätöpysäytys | AC3PUH 2VED8 H700A1"WC: t, joissa on ilmainen pyörivä vandaalinkestävä korkki€135.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN H790A säädettävä ruuvimeisseli ohjauspysäytyskoko 3/4"
€107.07 / yksikkö