Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN ETF-250-A hana- ja anturikokoonpano 4fb35: lle AC8XUF 3EPZ5

SLOAN ETF-250-A hana ja anturikokoonpano 4fb35:lle

Varastossa
Tuote: AC8XUF Malli: ETF-250-ARistiviite: 3EPZ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€424.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHana / anturin kokoonpano
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroETF80-4-P

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.07
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN ETF-250-A hana ja anturikokoonpano 4fb35:lle
€424.07 / yksikkö