SLOAN ELS73275-MKH Kylpyhuoneen pesuallasjärjestelmä 76 tuuman pituus 21 tuuman leveys | AA4PPC 12X223

SLOAN ELS73275-MKH Kylpyhuoneen pesuallasjärjestelmä 76 tuumaa pituus 21 tuumaa leveys

Tuote: AA4PPC Malli: ELS73275-MKHRistiviite: 12X223
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€9,096.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuoneen pesuallasjärjestelmä
Rungon materiaaliYhdistetty
VäriMatrix Khaki
Tyhjennysaukko1"
Hanan käyttöTunnistin
Virtausnopeus0.5 gpm
AsennustyyppiSeinä
Reikien lukumäärä2
Lukumäärä Asemat3
Kokonaiskorkeus22.63 "
Kokonaispituus76 "
kokonaisleveys21 "
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Hanalla / ilman hanaaHanan mukana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 71.67
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)195.58
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi3922100000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN ELS73275-MKH Kylpyhuoneen pesuallasjärjestelmä 76 tuumaa pituus 21 tuumaa leveys
€9,096.71 / yksikkö