Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 514121G Flat Washer Sae Sopii 1 tuumalle, 10PK | AF2XJD 6YPK4

APPROVED VENDOR 514121G Litteä aluslevy Sae Sopii 1 tuumalle, 10PK

Varastossa
Tuote: AF2XJD Malli: 514121GRistiviite: 6YPK4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSAE-aluslevy
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin1"
Sisällä Dia.1-1 / 16 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.2"
Pakkauksen paino0.91
Rockwellin kovuusC38 - C45
Koko1"
Paksuus0.134 "
Paksuustoleranssi+026 / -. 026
TyyppiSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 514121G Litteä aluslevy Sae Sopii 1 tuumalle, 10PK
€11.62 /pakkaus