Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN EFX175.502.0000 Hana-anturi 3/8 tuuman puristus 1.5 gpm | AG9YVB 23MF19

SLOAN EFX175.502.0000 hana-anturi 3/8 tuuman puristus 1.5 gpm

Varastossa
Tuote: AG9YVB Malli: EFX175.502.0000Ristiviite: 23MF19

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,366.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
Ampeeria2.00A
Rungon materiaaliSinkkivalu
Yhteys3/8 "pakkaus
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttöTunnistin
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus1.50 gpm
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusWaterSense-hyväksytty
Kahvan tyyppiEi eristetty
Korkeus10 "
Reikäkeskuksen asennus keskelle1"
Asennustyyppipinta
Kahvojen lukumäärä0
Reikien lukumäärä1
VirtalähdeAurinko- ja paristokäyttöinen
VaihtopatruunaKyllä
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Anturialue4 "- 5"
ShapeSuoraan
Nokan pituus6 1 / 16 "
Temp. ohjausKYLLÄ
Venttiilin tyyppiPuristus
Jännite6 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9868
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)54.36
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaCH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CEC-yhteensopiva: Ei CEC-yhteensopiva
    • Ligatuurikestävä: Ei
    • Hanan viimeistely: kromi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkeskuksen asennus keskelleAmpeeriaRungon materiaaliAsennustyyppiReikien lukumääräKokonaiskorkeusVirtalähdeAnturialueHinta
SLOAN SF2100-4 hana-anturi 3/8 tuuman puristus 0.5 Gpm | AE6RWB 5UVA1 SF2100-44"2 ACMessinkiLaivan kansi14.5 "Alkaliparistokotelo4 "- 7"€649.69
SLOAN SF2300 hana-anturi 3/8 tuuman puristus 0.5 Gpm | AE6RWD 5UVA3 SF23004"2 ACMessinkiLaivan kansi34 45 / 64 "Alkaliparistokotelo4 "- 7"€625.92
SLOAN SF2400-4 hana-anturi 3/8 tuuman kokoonpuristus 0.5 Gpm | AE6RWE 5UVA4 SF2400-44"2 ACMessinkiLaivan kansi17"Alkaliparistokotelo4 "- 7"€555.73
SLOAN SF2150-4 hana-anturi 3/8 tuuman puristus 0.5 Gpm | AE7AUC 5WHW8 SF2150-44"2 ACMessinkiLaivan kansi14.5 "Akku4 "- 7"€597.33
SLOAN SF2350 hana-anturi 3/8 tuuman puristus 0.5 Gpm | AE7AUE 5WHX0 SF23504"2 ACMessinkiLaivan kansi34 45 / 64 "Akku4 "- 7"€619.46
SLOAN SF2450-4 hana-anturi 3/8 tuuman kokoonpuristus 0.5 Gpm | AE7AUF 5WHX1 SF2450-44"2 ACMessinkiLaivan kansi17"Akku4 "- 7"€617.65
SLOAN EAF100-P-ISM hana-anturi 3/8 tuuman mips 2.2 Gpm messinki | AE7HLL 5YJP1 EAF100-P-ISM1"2 ACMessinkiLaivan kansi16.875 "Alkaliparistokotelo2 "- 14"€1,154.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN EFX175.502.0000 hana-anturi 3/8 tuuman puristus 1.5 gpm
€1,366.19 / yksikkö