Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN EBV131 -objektiivin ikkunaikkunan WC- ja pisuaarit AC3PTM 2VEA7

SLOAN EBV131 linssin ikkunansuoja WC:t ja pisuaarit

Varastossa
Tuote: AC3PTM Malli: EBV131Ristiviite: 2VEA7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinssin ikkunan suojus
TyyppiWC: t ja pisuaari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN EBV131 linssin ikkunansuoja WC:t ja pisuaarit
€19.04 / yksikkö