Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN EBV1025A Joustoputkikalvopaketti OEM 0.25gpf G2 -malleilla | AE7FVR 5XTF8

SLOAN EBV1025A Flex Tube kalvosarja Oem 0.25gpf G2-malleilla

Varastossa
Tuote: AE7FVR Malli: EBV1025ARistiviite: 5XTF8

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlex Tube -kalvosarja
MateriaaliPermex-synteettinen kumi
Koko0.25 GPF
TyyppiFlex-putki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoTyyppiHinta
SLOAN EBV1020A Flex Tube -kalvopakkaussetti | AD7LFA 4FB36 EBV1020AFlex Tube -kalvopakkaus, wc-Vihreä / valkoinen€108.40
SLOAN EBV1022A Joustoputkikalvosarja pisuaari | AD7LFB 4FB37 EBV1022AJoustoputkikalvosarja, pisuaari-Musta / vihreä€97.98
SLOAN EBV1024A Joustoputkikalvosarja kaksoissuodatettu | AD7LUH 4FEU8 EBV1024AFlex Tube -kalvopakkaus, 1.28 GPF, erittäin tehokas wc1.28 gpfKaksoissuodatettu€96.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN EBV1025A Flex Tube kalvosarja Oem 0.25gpf G2-malleilla
€113.86 / yksikkö