Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN EBF-138-A -anturin vaihtosarja käytettäväksi 6na95: n kanssa AD7LWK 4FFA2

SLOAN EBF-138-A anturin vaihtosarja käytettäväksi 6na95:n kanssa

Varastossa
Tuote: AD7LWK Malli: EBF-138-ARistiviite: 4FFA2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnturin vaihtosarja
Suorittaa loppuunkromi
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroEBF750-4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN EBF-138-A anturin vaihtosarja käytettäväksi 6na95:n kanssa
€120.63 / yksikkö