Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN EBF-1009-A -kuituoptinen anturikokoonpano mallille 4lw54 | AC8XTF 3EPW6

SLOAN EBF-1009-A kuituoptinen anturikokoonpano 4lw54:lle

Varastossa
Tuote: AC8XTF Malli: EBF-1009-ARistiviite: 3EPW6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€288.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValokuituanturin kaapelikokoonpano
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroEBF85-4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8544700000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN EBF-1009-A kuituoptinen anturikokoonpano 4lw54:lle
€288.45 / yksikkö