Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN B39 kahvan tiivisteen huuhtelumittarit - pakkaus 12 | AC3PVJ 2VEH2

SLOAN B39 Kahvan tiivisteen huuhtelumittarit – 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3PVJ Malli: B39Ristiviite: 2VEH2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahvan tiiviste
TyyppiWC: t ja pisuaari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN B39 Kahvan tiivisteen huuhtelumittarit – 12 kappaleen pakkaus
€25.90 / yksikkö