Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN AC11-2.5 -suihkupää | AE3MCB 5E548

SLOAN AC11-2.5 suihkupää

Varastossa
Tuote: AE3MCB Malli: AC11-2.5Ristiviite: 5E548
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
€156.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupää
Väri / viimeistelyKromattu
Yhteys1/2 MIPS
Kasvojen halkaisija2 1 / 2 "
Virtausnopeus2.5 gpm
MateriaaliMessinki
Max. Virtaus2.5 gpm
TyyppiWall Mount

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeuseräHinta
SLOAN AC11-2.0 suihkupää messinki 2 Gpm itsepuhdistuva | AD7LWC 4FEZ4 AC11-2.02 gpmSuihkupää€154.35
SLOAN AC450-2.5 -suihkupää | AE3MCA 5E547 AC450-2.52.5 gpmSuihkupää€374.76
SLOAN 4020100 Suihkupää, 2.5 Gpm virtausnopeus | BQ2ARC 4020100-Suihkupää€152.58
Tarjouspyyntö
SLOAN 4020130 Suihkupää, 2 Gpm virtausnopeus | BQ2ARD 4020130-Suihkupää€152.58
Tarjouspyyntö
SLOAN 4020115 Suihkupää, 2.5 Gpm virtausnopeus | BQ2ARE 4020115-Suihkupää€489.97
Tarjouspyyntö
SLOAN 4020116 Suihkupää, 2.5 Gpm virtausnopeus | BQ2ARF 4020116-Suihkupää€408.21
Tarjouspyyntö
SLOAN 4021000 Suihkupää, 2.5 Gpm virtausnopeus | BQ2ARG 4021000-Suihkupää€144.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN AC11-2.5 suihkupää
€156.24 / yksikkö