Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIAKELKI 21308001 Tukihihna, 2 tuuman leveys x 72 tuuman pituus | AE2GUP 4XGV1

SLIDE SLEDGE 21308001 Tukihihna, 2 tuuman leveys x 72 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE2GUP Malli: 21308001Ristiviite: 4XGV1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuki- / nostohihna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2 tuumaa leveä ja 6 jalkaa pitkä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLIDE SLEDGE 21308001 Tukihihna, 2 tuuman leveys x 72 tuuman pituus
€58.49 / yksikkö