Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLIDE SLEDGE 211808 Slide Hammer Kahvan paino, 5 Lb | AE2GTR 1001001 / 4XGR7 / 1001001

SLIDE SLEDGE 211808 Liukuvasaran kahvan paino, 5 lb

Varastossa
Tuote: AE2GTR Malli: 211808Ristiviite: 1001001 / 4XGR7 / 1001001

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran vaihtokahva
Kokonaispituus4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.376
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8205306000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLIDE SLEDGE 211808 Liukuvasaran kahvan paino, 5 lb
€113.66 / yksikkö