SLIDE SLEDGE 211601 3-puolinen lattianäyttö, 24 tuuman leveys x 48 tuuman korkeus | CD4NFW 60100 / 60100

SLIDE SLEDGE 211601 3-puolinen lattianäyttö, 24 tuuman leveys x 48 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: CD4NFW Malli: 211601Ristiviite: 60100 / 60100

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,757.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHE-työkaluvalikoima seinätelineellä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 24 tuumaa leveä, 48 tuumaa pitkä, 52 tuumaa korkea

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLIDE SLEDGE 211601 3-puolinen lattianäyttö, 24 tuuman leveys x 48 tuuman korkeus
€2,757.49 / yksikkö