SLIDE SLEDGE 21102003 Multi Head Hammer Drive Bar, 13 lb, 43 In Hammers | CD4NJD

SLIDE SLEDGE 21102003 Multi Head Hammer Drive Bar, 13 lb, 43 In Hammers

Varastossa
Tuote: CD4NJD Malli: 21102003

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€244.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrive Bar

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu erityisesti auttamaan 43 tuuman monipäiset vasarat tarkkojen iskujen aikaansaamiseksi
    • Valmistettu hiiliteräksestä, lämmitetystä teräksestä estämään toistuvien iskujen aiheuttamia halkeamia

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLIDE SLEDGE 21102003 Multi Head Hammer Drive Bar, 13 lb, 43 In Hammers
€244.67 / yksikkö