SLICK LOCKS NV-FVK-SLIDE Nissan Van Blade Kiinnikkeet | AF6KDL 19RZ56

SLICK LOCKS NV-FVK-SLIDE Nissan Van Blade Kiinnikkeet

Tuote: AF6KDL Malli: NV-FVK-SLIDERistiviite: 19RZ56

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNissan Van-terän kiinnikkeet
hyödytNissan
MateriaaliMetalli
Maks. Sakkeli Dia.1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7220120000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nissan van-blade -kiinnikesarja, joka on suunniteltu käytettäväksi yhdessä Spinner 360:n ja Weather Shieldin kanssa Slick Locks -kiekkolukon kanssa varmistamaan ajoneuvon turvallinen lukitusjärjestelmä
    • Toisin kuin tiivistyslukot, älä vaadi poraamista ajoneuvon rungon läpi lukon asentamiseksi
    • Voidaan helposti pultata tehtaan kiinnityskohtiin poraamisen aiheuttamien syövytteiden eliminoimiseksi
    • Soveltuu asennettavaksi sekä sivu- että takaoviin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLICK LOCKS NV-FVK-SLIDE Nissan Van Blade Kiinnikkeet