Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SKOLNIK P1812KITT234 Rumpusuojus 1.2 mm Valkoinen Varusteineen | AA8PXZ 19K321

SKOLNIK P1812KITT234 rummun suojus 1.2 mm valkoinen liittimillä

Varastossa
Tuote: AA8PXZ Malli: P1812KITT234Ristiviite: 19K321

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpukansi
VäriValkoinen
rakentaminenHiiliteräs
Tyyppi1.2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8309900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenTyyppiHinta
SKOLNIK P1409KITT234 Rummun suojus 0.9 mm Valkoinen liittimillä | AA8PXX 19K319 P1409KITT234Hiiliteräs0.9mm€135.84
SKOLNIK P1412KITT234 Rummun suojus 1.2 mm valkoinen liitososilla | AA8PXY 19K320 P1412KITT234Hiiliteräs1.2mm€131.42
SKOLNIK P2212KITT234 Rummun suojus 1.2 mm valkoinen liitososilla | AA8PYA 19K322 P2212KITT234Hiiliteräs1.2mm€165.68
SKOLNIK P2212LKITT234 rummun suojus 1.2 mm, vuorausliittimillä | AA8PYB 19K323 P2212LKITT234Hiiliteräs1.2mm€212.19
SKOLNIK P2215KITT234 Rummun suojus 1.5 mm valkoinen ja varusteet | AA8PYC 19K324 P2215KITT234Hiiliteräs1.5mm€185.25
SKOLNIK P2215LKITT234 Rummun suojus 1.5 mm, vuorausliittimillä | AA8PYD 19K325 P2215LKITT234Hiiliteräs1.5mm€251.83
SKOLNIK P2215SKIT rummun kansi AD7WYE AB9YYG AB2KPA | AA8PYE 19K326 P2215SKITRuostumaton teräs1.5mm€566.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKOLNIK P1812KITT234 rummun suojus 1.2 mm valkoinen liittimillä
€154.19 / yksikkö