SKIL MS6305-00 jiirisaha, liukuva, 12 tuuman maks. Leikkaa Wd 0 asteessa. Jiiri, 45 astetta Vasemmalle 45 asteeseen. Oikea | CU2ZCG 351TC4

SKIL MS6305-00 jiirisaha, liukuva, 12 tuuman maks. Leikkaa Wd 0 asteessa. Jiiri, 45 astetta Vasemmalle 45 asteeseen. Oikein

Varastossa
Tuote: CU2ZCG Malli: MS6305-00Ristiviite: 351TC4

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€436.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMitresaha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.44
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKIL MS6305-00 jiirisaha, liukuva, 12 tuuman maks. Leikkaa Wd 0 asteessa. Jiiri, 45 astetta Vasemmalle 45 asteeseen. Oikein
€436.13 / yksikkö