SKIL 3601-02 Lattiasaha, kuivaleikkaus, 7A, 1Hp, 4-3/8 tuuman terä, halkaisuaita | AA8QHM 19M485

SKIL 3601-02 Lattiasaha, kuivaleikkaus, 7A, 1Hp, 4-3/8 tuuman terä, halkaisuaita

Varastossa
Tuote: AA8QHM Malli: 3601-02Ristiviite: 19M485

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€334.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiasaha
Arbor Hole13 / 16 "
Terä Dia.4.375 "
LeikkaustapaKuivaa
Leikkauksen syvyys3 / 4 "
Täyden kuorman ampeerit7
Korkeus20.25 "
HP1
Hz60
Pituus29 "
MateriaaliPainevalettu alumiiniterä
Virtalähdesähköinen
Työkalun paino25 lb
Jännite120
Leveys26.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.77
Laivan korkeus (cm)37.08
Laivan pituus (cm)74.17
Laivan leveys (cm)51.82
HS-koodi8465910036
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Skil 3601-02 -lattiasaha yhdistää tavallisten jiirisahan ja pöytäsahan ominaisuudet
    • Tarjoaa erilaisia ​​leikkauksia kiinteään, suunniteltuun ja laminoituun lattiaan nopeaan ja helppoon lattiaasennukseen
    • Tukeva ja tarkka kokoonpano mahdollistaa poikki-, jiirisahaus- ja halkaisuleikkaukset
    • Tarjoaa 0, 22.5 ja 45 asteen jiirauspidikkeitä erilaisiin leikkauksiin
    • Sisältää 7 A, 120 V:n moottorin, joka tuottaa 11000 4 rpm:n kuormittamattoman nopeuden 3-8/XNUMX tuuman terälle
    • Kovametallikärkinen terä kitkaa estävällä pinnoitteella estää kerääntymistä terän runkoon ja tarjoaa lisälujuutta ja lämmönkestävyyttä kovien materiaalien leikkaamiseen
    • Mukana itsesuuntautuva alumiininen halkaisu-/jyrsi-aidat, teräavain, puristin ja työntötanko vakaata toimintaa varten
    • Kestävä, kevyt muotoilu tarjoaa helpon siirrettävyyden ja käytön missä tahansa projektin paikassa

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mihin lattiasahaa käytetään?

V. Kannettava sähköinen lattiasaha on ihanteellinen puu- ja laminaattilattian asennukseen. Siinä on pyörösaha ohjauskiskoilla, joka on kiinnitetty metalliseen alustaan.

K. Onko pölynkeräyslaitosta?

V. Laitteessa on pölypussi, jossa on putki, joka kerää toiminnan aikana syntyvän sotkun.

K. Kuinka hyvin tämä saha leikkaa vedenpitävän vinyylilattian? Tarvitaanko siihen erikoisterä?

V. Tähän sahaan ei tarvita erityistä terää vinyyli-/PVC-lattialattioiden tasaiseen leikkaamiseen.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKIL 3601-02 Lattiasaha, kuivaleikkaus, 7A, 1Hp, 4-3/8 tuuman terä, halkaisuaita
€334.22 / yksikkö