SKB 3i-3016-10BE suojakotelo, 32-13/32 x 18-1/2 x 10-55/64 tuuman koko | CE9RPK 55KC74

SKB 3i-3016-10BE suojakotelo, 32-13/32 x 18-1/2 x 10-55/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9RPK Malli: 3i-3016-10BERistiviite: 55KC74

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€411.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
Pohjan syvyys8"
VäriMusta
Sisäsyvyys10 "
Sisäpituus30 "
Sisäleveys16 "
Kannen syvyys2"
Kantavuus300 lb
MateriaaliKopolymeeri polypropeeni
Min. Lämpötila Luokitus69 astetta F
Pyörien lukumäärä2
Kokonaissyvyys10 55 / 64 "
Kokonaispituus32 13 / 32 "
kokonaisleveys18 1 / 2 "
Tilavuus2.78 ov
Pyörän tyyppiJäykkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.9325
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SKB 3i-3016-10BC suojakotelo, 32-13/32 x 18-1/2 x 10-55/64 tuumaa | CE9RPL 55KC75 3i-3016-10eKr€555.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKB 3i-3016-10BE suojakotelo, 32-13/32 x 18-1/2 x 10-55/64 tuumaa
€411.93 / yksikkö