SKB 3I-2215-8B-E suojakotelo, 24-1/2 x 18-1/4 x 9-3/4 tuumaa Koko | CE9RPW 55KC64

SKB 3I-2215-8B-E Suojakotelo, 24-1/2 x 18-1/4 x 9-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9RPW Malli: 3I-2215-8B-ERistiviite: 55KC64

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€384.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
Pohjan syvyys6"
VäriMusta
Sisäsyvyys8"
Sisäpituus22 "
Sisäleveys15 1 / 2 "
Kannen syvyys2"
Kantavuus250 lb
MateriaaliKopolymeeri polypropeeni
Min. Lämpötila Luokitus69 astetta F
Pyörien lukumäärä2
Kokonaissyvyys9 3 / 4 "
Kokonaispituus24 1 / 2 "
kokonaisleveys18 1 / 4 "
Tilavuus1.58 ov
Pyörän tyyppiJäykkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.875
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SKB 3I-2215-8B-C suojakotelo, 24-1/2 x 18-1/4 x 9-3/4 tuuman koko | CE9RPX 55KC65 3I-2215-8B-C€500.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKB 3I-2215-8B-E Suojakotelo, 24-1/2 x 18-1/4 x 9-3/4 tuumaa
€384.88 / yksikkö