Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 82180 -ruuvimeisseliterä 10 mm: n pallokuusiokolo 1/4 varsi | AG9PUY 21GU83

SK PROFESSIONAL TOOLS 82180 Ruuvimeisselin kärki 10 mm kuulakuusio, 1/4 varsi

Varastossa
Tuote: AG9PUY Malli: 82180Ristiviite: 21GU83

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Bit tyyliPallo Hex
Suorittaa loppuunRuostetta ehkäisevä
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus5"
SAE tai metrinenmetrinen
Vihjeiden koko10.0mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0907
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 82180 Ruuvimeisselin kärki 10 mm kuulakuusio, 1/4 varsi
€14.42 / yksikkö