Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 40936 Pistorasian jatkosarja 6-osainen kromi | AA4BJG 12D256

SK PROFESSIONAL TOOLS 40936 Socket Extension Set 6-osainen kromi

Varastossa
Tuote: AA4BJG Malli: 40936Ristiviite: 12D256

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasian jatkosarja
Aseman koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunSuper Chrome
Palojen lukumäärä6
Kokonaispituus1-1 / 2 ", 2", 4 ", 6", 8 ", 10", 14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPalojen lukumääräKokonaispituusHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 4916T -pistorasialaajennussarja 6-osainen kromi | AA4BJH 12D257 4916T1 / 4 "62 ", 3", 6 ", 8", 10 ", 14"€121.60
SK PROFESSIONAL TOOLS 4941 Pistorasian jatkosarja 3-osainen kromi | AA4BJK 12D259 49411 / 4 "33 ", 7", 15 "€199.45
SK PROFESSIONAL TOOLS 4538 Pistorasian jatkosarja 8-osainen kromi | AA4BJX 12D270 45383 / 8 "81-1 / 2 ", 3", 4 ", 6", 8 ", 10", 18 ", 24"€257.71
SK PROFESSIONAL TOOLS 4539 Pistorasian jatkosarja 8-osainen kromi | AA4BJZ 12D272 45393 / 8 "81-1 / 2 ", 3", 4 ", 6", 8 ", 10", 18 ", 24"€291.32
SK PROFESSIONAL TOOLS 4537 Pistorasialaajennussarja 6-osainen kromi | AA4BKA 12D273 45373 / 8 "61-1 / 2 ", 3", 4 ", 6", 8 ", 10"-
Tarjouspyyntö
SK PROFESSIONAL TOOLS 4524 Pistorasialaajennussarja 4-osainen kromi | AA4BKB 12D274 45243 / 8 "43 ", 6", 8 ", 12"€127.43
SK PROFESSIONAL TOOLS 4514 Pistorasialaajennussarja 4-osainen kromi | AA4BKC 12D275 45143 / 8 "41-1 / 2 ", 3", 6 ", 12"€104.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 40936 Socket Extension Set 6-osainen kromi
€155.07 / yksikkö