Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 1945 -rasiasarja 1/2 tuuman asema Chrome 15 kpl | AB4YGV 20K409

SK PROFESSIONAL TOOLS 1945 Pistorasiasarja 1/2 tuuman asema Chrome 15 kpl

Varastossa
Tuote: AB4YGV Malli: 1945Ristiviite: 20K409

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€372.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Mukana syvät pistorasiatyylit6
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunSuper Chrome
Mukana joustavat pistorasiatyylitEi eristetty
Palojen lukumäärä15
SAE tai metrinenmetrinen
Sisältää pistorasiat10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm
Std. Mukana pistorasiatyylitEi eristetty
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9925
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMukana syvät pistorasiatyylitAseman kokoSisältää pistorasiatStd. Mukana pistorasiatyylitSuorittaa loppuunMukana joustavat pistorasiatyyliteräHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 91848 Pistorasiasarja 1/4 tuuman kromi, 48 kpl | AA4BGE 12D199 91848-61 / 4 "6 pt. Vakio: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16", 4, 5, 5.5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm, Syvyys: 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16", 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm6Super ChromeEi eristettyPistorasia€409.71
SK PROFESSIONAL TOOLS 91860 -hylsysarja 1/4 tuuman asema Chrome 60 kpl | AA4BGG 12D202 91860-61 / 4 "6 pt Vakio: 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 ", 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm, Syvä: 1/8, 5/32, 3/16, 7 / 32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 ", 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,6Super ChromeEi eristettyPistorasia€542.01
SK PROFESSIONAL TOOLS 94549 -rasiasarja 3/8 tuuman asema 49 kpl | AA4BGH 12D203 94549-63 / 8 "Vakio: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, syvyys: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6kromiEi eristettyPistorasia€434.04
SK PROFESSIONAL TOOLS 94547 -rasiasarja 3/8 tuuman asema 47 kpl | AA4BGJ 12D204 94547-63 / 8 "Vakio: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 15/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, syvyys: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6kromiEi eristettyPistorasia-
Tarjouspyyntö
SK PROFESSIONAL TOOLS 4147 -hylsysarja 1/2 tuuman asema kromi 47 kpl | AA4BGK 12D205 4147-121 / 2 "Vakio: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8", 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm, syvyys: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/ 4, 13/16, 7/8, 15/16", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm12Super ChromeEi eristettyPistorasia€752.47
SK PROFESSIONAL TOOLS 4147-6 Pistorasiasarja 1/2-tuumainen kromi 47 kpl | AA4BGM 12D207 4147-6-61 / 2 "Vakio: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8", 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm, syvyys: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/ 4, 13/16, 7/8, 15/16", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6Super ChromeEi eristettyPistorasia€758.21
SK PROFESSIONAL TOOLS 94547-12 -rasiasarja 3/8-tuumainen kromi 47 kpl | AA4BGP 12D209 94547-12-123 / 8 "Vakio: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, syvyys: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm12Super ChromeEi eristettyPistorasia€462.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 1945 Pistorasiasarja 1/2 tuuman asema Chrome 15 kpl
€372.25 / yksikkö