SK PROFESSIONAL TOOLS 1864 Pistorasiasarja Metrinen Kromi 10 kpl | AG4UMG 34NL10

SK PROFESSIONAL TOOLS 1864 Pistorasiasarja Metric Chrome 10 kpl

Tuote: AG4UMG Malli: 1864Ristiviite: 34NL10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Mukana syvät pistorasiatyylit6
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunkromi
Mukana joustavat pistorasiatyylitEi eristetty
Palojen lukumäärä10
SAE tai metrinenmetrinen
Sisältää pistorasiat10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Std. Mukana pistorasiatyylit6
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMukana syvät pistorasiatyylitAseman kokoSisältää pistorasiatStd. Mukana pistorasiatyylitSuorittaa loppuunMukana joustavat pistorasiatyyliteräHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 91848 Pistorasiasarja 1/4 tuuman kromi, 48 kpl | AA4BGE 12D199 91848-61 / 4 "6 pt. Vakio: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16", 4, 5, 5.5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm, Syvyys: 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16", 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm6Super ChromeEi eristettyPistorasia€409.71
SK PROFESSIONAL TOOLS 91860 -hylsysarja 1/4 tuuman asema Chrome 60 kpl | AA4BGG 12D202 91860-61 / 4 "6 pt Vakio: 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 ", 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm, Syvä: 1/8, 5/32, 3/16, 7 / 32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 ", 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,6Super ChromeEi eristettyPistorasia€542.01
SK PROFESSIONAL TOOLS 94549 -rasiasarja 3/8 tuuman asema 49 kpl | AA4BGH 12D203 94549-63 / 8 "Vakio: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, syvyys: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6kromiEi eristettyPistorasia€434.04
SK PROFESSIONAL TOOLS 94547 -rasiasarja 3/8 tuuman asema 47 kpl | AA4BGJ 12D204 94547-63 / 8 "Vakio: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 15/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, syvyys: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6kromiEi eristettyPistorasia-
Tarjouspyyntö
SK PROFESSIONAL TOOLS 4147 -hylsysarja 1/2 tuuman asema kromi 47 kpl | AA4BGK 12D205 4147-121 / 2 "Vakio: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8", 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm, syvyys: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/ 4, 13/16, 7/8, 15/16", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm12Super ChromeEi eristettyPistorasia€752.47
SK PROFESSIONAL TOOLS 4147-6 Pistorasiasarja 1/2-tuumainen kromi 47 kpl | AA4BGM 12D207 4147-6-61 / 2 "Vakio: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8", 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm, syvyys: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/ 4, 13/16, 7/8, 15/16", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6Super ChromeEi eristettyPistorasia€758.21
SK PROFESSIONAL TOOLS 94547-12 -rasiasarja 3/8-tuumainen kromi 47 kpl | AA4BGP 12D209 94547-12-123 / 8 "Vakio: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, syvyys: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm12Super ChromeEi eristettyPistorasia€462.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 1864 Pistorasiasarja Metric Chrome 10 kpl