Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMONDS 84142000 Puolipyöreä viila, sveitsiläinen # 2 / kaksinkertainen 8 tuuman pituus | AH8GEF 38RL02

SIMONDS 84142000 puolipyöreä viila, sveitsiläinen nro 2 / kaksinkertainen 8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH8GEF Malli: 84142000Ristiviite: 38RL02

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuoli pyöreä tiedosto
Leikkaustyyppi# 2 / Tupla
reunatUn Cut
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus8"
KuvioSveitsiläinen
Profiili nimiPuoli kierros
Profiilin muotoPuoli kierros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)2.03
AlkuperämaaPL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuvioLeikkaustyyppiHalkaisijaHampaat tuumaa kohtiPaksuusLeveysreunatSuorittaa loppuunHinta
SIMONDS 78317100 Puoli pyöreä viila paskiainen musta 6 tuumaa | AE7MFQ 5ZGC4 78317100Amerikkalainenkusipää19 / 32 "305 / 32 "19 / 32 "Yksi leikkausMustaoksidi€15.05
SIMONDS 78318100 Puolipyöreä viila sileä musta 6 tuumaa | AE7MFR 5ZGC5 78318100AmerikkalainenTasoita19 / 32 "525 / 32 "19 / 32 "Yksi leikkausMustaoksidi€16.89
SIMONDS 78319100 Puolipyöreä viila paskiainen musta 8 tuumaa AE7MFT 5ZGC6 78319100Amerikkalainenkusipää3 / 4 "217 / 32 "3 / 4 "Yksi leikkausMustaoksidi€19.07
SIMONDS 78320100 Puolipyöreä viila sileä musta 8 tuumaa | AE7MFU 5ZGC7 78320100AmerikkalainenTasoita3 / 4 "477 / 32 "-Yksi leikkausMustaoksidi€22.09
SIMONDS 78321100 Puolipyöreä viila Bastard Black 10 In | AE7MFV 5ZGC8 78321100Amerikkalainenkusipää15 / 16 "189 / 32 "-Yksi leikkausMustaoksidi€24.50
SIMONDS 78322100 Puolipyöreä viila sileä musta 10 tuumaa | AE7MFW 5ZGC9 78322100AmerikkalainenTasoita15 / 16 "419 / 32 "15 / 16 "Yksi leikkausMustaoksidi€27.92
SIMONDS 78323100 Puolipyöreä viila Bastard Musta 12 tuumaa | AE7MFX 5ZGD0 78323100Amerikkalainenkusipää1.125 "1611 / 32 "-Yksi leikkausMustaoksidi€36.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMONDS 84142000 puolipyöreä viila, sveitsiläinen nro 2 / kaksinkertainen 8 tuuman pituus
€102.89 / yksikkö