Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMONDS 78758791 Valtion arkistopakkaus, musta 5 kpl | AE7MGP 5ZGE9

SIMONDS 78758791 Valtion arkistopakkaus, musta 5 kpl

Varastossa
Tuote: AE7MGP Malli: 78758791Ristiviite: 5ZGE9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHallituksen tilatiedosto
Leikkaustyyppikusipää
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahvan muotoiluergonominen
Pituus8"
Palojen lukumäärä5
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoPyöreä, kolmionmuotoinen ja puolikierros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.233
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8203103000
AlkuperämaaHN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMONDS 78758791 Valtion arkistopakkaus, musta 5 kpl
€114.54 / yksikkö