Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMONDS 73562500 Kaksinkertainen erittäin ohut kartiosahaviila, 7 tuuman pituus | AH8GBZ 38RK48

SIMONDS 73562500 Kaksinkertainen erittäin ohut kartiosahaviila, 7 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH8GBZ Malli: 73562500Ristiviite: 38RK48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen erittäin ohut kartiosahaviila
LeikkaustyyppiYksi
reunatYksi leikkaus
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus7"
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoKolmion muotoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)0.76
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SIMONDS 73562000 Kaksinkertainen erittäin ohut kartiosahaviila, 6 tuuman pituus | AH8GBY 38RK47 735620006"€9.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMONDS 73562500 Kaksinkertainen erittäin ohut kartiosahaviila, 7 tuuman pituus
€11.46 / yksikkö