Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMONDS 73549500 Erittäin ohut kartiosahaviila, yksi | AH8GBW 38RK45

SIMONDS 73549500 Erittäin ohut kartiosahaviila, yksittäinen

Varastossa
Tuote: AH8GBW Malli: 73549500Ristiviite: 38RK45

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin ohut kartiosahaviila
LeikkaustyyppiYksi
reunatYksi leikkaus
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus6"
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoKolmion muotoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)0.76
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SIMONDS 73547500 Erittäin ohut kartiosahaviila, yksi | AH8GBV 38RK43 735475004"€8.70
SIMONDS 73550500 Erittäin ohut kartiosahaviila, yksi | AH8GBX 38RK46 735505008"€12.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMONDS 73549500 Erittäin ohut kartiosahaviila, yksittäinen
€9.19 / yksikkö