Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMONDS 73481500 Vartiotiedosto, toinen / kaksinkertainen 6 tuuman pituus luonnollinen | AH8GAP 38RK15

SIMONDS 73481500 Suojaviila, toinen/kaksois 6 tuuman pituus luonnollinen

Varastossa
Tuote: AH8GAP Malli: 73481500Ristiviite: 38RK15

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVartiotiedosto
LeikkaustyyppiToinen / kaksinkertainen
reunatYksi leikkaus
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus6"
KuvioAmerikkalainen
Profiili nimiwarding
Profiilin muotoSuorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)1.78
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiPituusKuvioHinta
SIMONDS 73479500 Vartiotiedosto, toinen / kaksinkertainen 4 tuuman pituus luonnollinen | AH8GAM 38RK13 73479500Toinen / kaksinkertainen4"Amerikkalainen€16.54
SIMONDS 73481000 Vartiotiedosto, paskiainen / kaksinkertainen 6 tuuman pituus luonnollinen | AH8GAN 38RK14 73481000Paskiainen / kaksinkertainen6"Amerikkalainen€16.55
SIMONDS 73483000 vartiotiedosto, toinen / kaksinkertainen 8 tuuman pituus luonnollinen | AH8GAQ 38RK16 73483000Toinen / kaksinkertainen8"Amerikkalainen€24.83
SIMONDS 84289000 vartiotiedosto, sveitsiläinen suorakulmio # 2 / kaksinkertainen | AH8GFC 38RL22 84289000# 2 / Tupla6"Sveitsiläinen€52.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMONDS 73481500 Suojaviila, toinen/kaksois 6 tuuman pituus luonnollinen
€18.78 / yksikkö