Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMONDS 73236500 Litteä viila Amerikan suorakulmainen 12 tuuman pituus | AH8FYQ 38RJ69

SIMONDS 73236500 litteä viila amerikkalainen suorakaiteen muotoinen 12 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH8FYQ Malli: 73236500Ristiviite: 38RJ69

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä tiedosto
LeikkaustyyppiToinen / kaksinkertainen sivu, yksi terävällä reunalla
reunatYksi leikkaus
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus12 "
KuvioAmerikkalainen
Profiili nimiTasainen
Profiilin muotoSuorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.378
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)3.05
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiSuorittaa loppuunKahvan muotoiluPituusHinta
SIMONDS 78237100 litteä viila sileä musta 12 tuumaa | AE7MFP 5ZGC0 78237100TasoitaMustaoksidiTang6"€28.52
SIMONDS 73227500 Litteä viila American Rectangle Natural | AH8FYN 38RJ67 73227500Toinen / kaksinkertainen sivu, yksi terävällä reunallaLuonnollinenEi eristetty4"€15.00
SIMONDS 73228000 Litteä viila Sileä/kaksinkertainen 4 tuuman pituus luonnollinen | AH8FYP 38RJ68 73228000Sileä / kaksinkertainenLuonnollinenEi eristetty4"€15.92
SIMONDS 73237000 Litteä viila Suorakulmainen 12 tuuman pituus luonnollinen | AH8FYR 38RJ70 73237000Sileä / kaksinkertainenLuonnollinenEi eristetty12 "€35.27
SIMONDS 73239000 Litteä viila American 14 tuuman pituus luonnollinen | AH8FYT 38RJ71 73239000Sileä / kaksinkertainenLuonnollinenEi eristetty14 "€48.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMONDS 73236500 litteä viila amerikkalainen suorakaiteen muotoinen 12 tuuman pituus
€31.89 / yksikkö