Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIGNODE RCD-3431 Teräsvanteellinen tiivistyskone | AD3AJP 3XG98

SIGNODE RCD-3431 teräsvannetiivisteen sivutoimi

Varastossa
Tuote: AD3AJP Malli: RCD-3431Ristiviite: 3XG98

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,835.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsvanteellinen sinetti
Vanteiden paksuus0.025 - 0.031 "
Hihnan leveydelle3 / 4 "
LovityyppiTuplakäänteinen
TyyliSivutoiminto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.27
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)77.98
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan leveydelleTyyliHinta
SIGNODE SRC-1223 Teräsvanteellinen sinetöintityökalu | AD3AJM 3XG96 SRC-12231 / 2 "Etuosa€699.34
SIGNODE SRC-5823 Teräsvanteellinen sinetöintityökalu | AD3AJN 3XG97 SRC-58235 / 8 "Etuosa€699.34
SIGNODE RCD-1431 Teräsvanteellinen tiivistyskone | AD3AJQ 3XG99 RCD-14311.25 "Sivutoiminto€2,967.34
SIGNODE C-1223 Teräsvanteellinen sinetöintityökalu | AE2YYT 5A421 C-12231 / 2 "Etuosa€660.19
SIGNODE C-5823 Teräsvanteellinen sinetöintityökalu | AE2YYW 5A424 C-58235 / 8 "Etuosa€661.50
SIGNODE 008615 Teräsvanteellinen sinetöintityökalu | AE2YYZ 5A427 0086153 / 4 "Etuosa€602.21
SIGNODE SRC-3423 Teräsvanteellinen sinetöintitoiminto | AE7PVY 5ZV49 SRC-34233 / 4 "Etuosa€699.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIGNODE RCD-3431 teräsvannetiivisteen sivutoimi
€2,835.00 / yksikkö