Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIGNODE PN2-114 Pneumaattinen vanteiden kiristin 19-32 mm | AD3ARJ 3XH07

SIGNODE PN2-114 Pneumaattinen vanteiden kiristin 19 - 32 mm

Varastossa
Tuote: AD3ARJ Malli: PN2-114Ristiviite: 3XH07

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6,967.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen vanteiden kiristin
Vanteiden paksuus19 - 32mm
Hihnan leveydelle3/4 - 1 1/4 "
MateriaaliTeräs
Vaadittu paine50 - 90 psi
Kiristyskapasiteetti1600 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8422409140
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIGNODE PN2-114 Pneumaattinen vanteiden kiristin 19 - 32 mm
€6,967.43 / yksikkö