Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEVERT RKD-4 Korjauspoltinsarja propaanipolttoaineen katto | AH7BKU 36RC37

SIEVERT RKD-4-korjauspoltinsarja Kattopropaanipolttoaine

Varastossa
Tuote: AH7BKU Malli: RKD-4Ristiviite: 36RC37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€655.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskulamppu
Liekin tyyppiStandardi
polttoainePropaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sytytin: välitön päälle / pois
    • Propaani Btus / tunti: 148,000
    • Propaanin lämpötila. : 1000-3400 astetta F
    • Ominaisuudet: Kattojen korjauslaitteet

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SIEVERT DRK-25 Korjauspoltinsarja propaanipolttoaineen katto | AH7BKQ 36RC34 DRK-25€734.57
SIEVERT RKC-25 korjauspoltinsarja propaanipolttoaineen katto | AH7BKR 36RC35 RKC-25€1,282.60
SIEVERT RKD-25 korjauspoltinsarja propaanipolttoaineen katto | AH7BKT 36RC36 RKD-25€860.06
SIEVERT RKF-25 Korjauspoltinsarja propaanipolttoaineen katto | AH7BKV 36RC38 RKF-25€867.26
SIEVERT RKH-4S Korjauspoltinsarja propaanipolttoaineen katto | AH7BKW 36RC39 RKH-4S€760.96
SIEVERT URK-4 -korjauspoltinsarja propaanipolttoaineen katto | AH7BKX 36RC41 URK-4€907.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEVERT RKD-4-korjauspoltinsarja Kattopropaanipolttoaine
€655.82 / yksikkö