Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEVERT 7172-40 Kaulaputken tuki V-tyyli | AH7BHC 36RA74

SIEVERT 7172-40 kaulaputken tuki V-tyylinen

Varastossa
Tuote: AH7BHC Malli: 7172-40Ristiviite: 36RA74

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaulaputken tuki
ToimintoNosta lämmitetyt kellot, polttimet irti pinnalta
TyyppiV-tyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaEE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: V irrotettu ja kiinnitetty

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEVERT 7172-40 kaulaputken tuki V-tyylinen
€13.72 / yksikkö