Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEVERT 3015-04 Kaasuletku 4 jalkaa nestemäinen propaani säätimellä | AH7BGT 36RA55

SIEVERT 3015-04 kaasuletku 4 jalkaa nestemäistä propaania säätimellä

Varastossa
Tuote: AH7BGT Malli: 3015-04Ristiviite: 36RA55

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuletku ja säädin
värikooditMusta
rakentaminenKumi / muovi komposiitti
Laitteet9/16 "LH-naaras, säädin
Letku sisäpuolella Dia.1/4
Letkun pituus4
Letku ulkopuolella Dia.1/2
Max. Paine28
TyyppiNestemäinen propaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5443
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)28.45
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEVERT 3015-04 kaasuletku 4 jalkaa nestemäistä propaania säätimellä
€79.98 / yksikkö