EQUIPTO 121212 HARMAA kaappikuutio 12 tuuman leveys 12 tuuman D 12 tuuman korkeus | AF3NXA 8A939

EQUIPTO 121212 GRAY kaappikuutio 12 tuumaa leveys 12 tuumaa S 12 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AF3NXA Malli: 121212 GREYRistiviite: 8A939

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€208.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin kuutio
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
perintö6 "jalka mukana
Kaapin kokoonpano(1) Leveä, (1) Henkilö
Kaapin oven tyyppilouvered
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus12 "
kokonaisleveys12 "
eläinyksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunHinta
EQUIPTO 121212 PUNAINEN kaappikuutio 12 tuuman leveys 12 tuuman D 12 tuuman korkeus | AF4EBY 8TMV3 121212 REDpunainenJauhemaali€208.65
EQUIPTO 121212 KELTAINEN kaappikuutio 12 tuuman leveys 12 tuuman D 12 tuuman korkeus | AF4EBZ 8TMV4 121212 KELTAINENKeltainenJauhemaali€208.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EQUIPTO 121212 GRAY kaappikuutio 12 tuumaa leveys 12 tuumaa S 12 tuumaa korkeus
€208.65 / yksikkö