Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEVERT 2535-49 käsilamppu Pietso 5.9 tuuman pituus | AH7BLL 36RC55

SIEVERT 2535-49 Piezo käsitaskulamppu, pituus 5.9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7BLL Malli: 2535-49Ristiviite: 36RC55
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
€531.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskulamppu
Liekin tyyppiTarkka, vakio, kuumailma
polttoaineMAP-Pro
Pää45 Tutkinnot
Pituus5.875 "
MAPP kaasu hopeajuova1/4" to 1-1/4"
MAPP-kaasupehmeä juote1/4 "- 4"
Propaanikaasuhopea Braze1/4 "- 1"
Propaanikaasun pehmeä juote1/8 "- 3"
Pehmeä juotosputken korkki.2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaEE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sytytin: välitön päälle / pois
    • MAPP Btus tunnissa: 1870
    • MAPP Lämpötila : 2000
    • Propaani Btus / tunti: 1700
    • Propaanin lämpötila. : 1950 astetta F
    • Silver Braze -putki: 1 "
    • Hopea Braze -putki MAPP-kaasulla: 1/8 "- 1/2"
    • Pehmeä juotosputken korkki. MAPP-kaasulla: 1/4 "- 4"
    • Ominaisuudet: Useiden sovellusten polttimet

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SIEVERT 2535-48 käsilamppu Pietso 5.9 tuuman pituus MAPP | AH7BLK 36RC54 2535-48€788.93
SIEVERT 2535-02 Käsitaskulamppu, Lyijykynä, Instant On-Off, Adj Flame | CU2XLL 40AX17 2535-02€207.90
SIEVERT 2535-10 käsitaskulamppu, pyörre, välitön sytytys | CU2XLM 40AX19 2535-10€311.89
SIEVERT 2535-08 Käsitaskulamppu, Pyörre, välitön sytytys, Powerjet | CU2XLN 40AX22 2535-08€354.11
SIEVERT 2535-04 käsitaskulamppu, pyörre, välitön sytytys, PowerJet | CU2XLP 40AX20 2535-04€207.52
SIEVERT 2535-06 käsitaskulamppu, pyörre, välitön sytytys, PowerJet, käsitaskulamppu | CU2XLQ 40AX24 2535-06€267.28
SIEVERT 229557 käsitaskulamppu, nauha, välitön kytkentä | CU2XLR 40AX15 229557€154.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEVERT 2535-49 Piezo käsitaskulamppu, pituus 5.9 tuumaa
€531.18 / yksikkö