SIEMENS UVREU480 alijännitteen vapautus Neb

Tuote: AG8WXP Malli: UVREU480

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlijännitteen vapautus
KehystyyppiNEB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9922
Laivan korkeus (cm)7
Laivan pituus (cm)7
Laivan leveys (cm)12
HS-koodi8536200040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehystyyppiHinta
SIEMENS U01MN6 Alijännitteen vapautus Md | AG8WTH U01MN6MD€1,103.12
Tarjouspyyntö
SIEMENS U01MN62A Alijännitteen vapautus Md | AG8WTJ U01MN62AMD-
Tarjouspyyntö
SIEMENS U01MN62AA Alijännitteen vapautus Md | AG8WTK U01MN62AAMD-
Tarjouspyyntö
SIEMENS U02ED60 Alijännitteen vapautus Ed AG8WTL U02ED60ED-
Tarjouspyyntö
SIEMENS U02FD60 Alijännitteen vapautus Fd AG8WTM U02FD60FD-
Tarjouspyyntö
SIEMENS U02JLD6 Alijännitteen vapautus Jd AG8WTN U02JLD6JD-
Tarjouspyyntö
SIEMENS U08FD60 Alijännitteen vapautus Fd AG8WTP U08FD60FD-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS UVREU480 alijännitteen vapautus Neb