Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS TA1Q1 Lug Bq -kehystyyppi | AG8VLZ

SIEMENS TA1Q1 Lug Bq Runkotyyppi

Varastossa
Tuote: AG8VLZ Malli: TA1Q1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeinäkuu
KehystyyppiBQ
Napojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0099
Laivan korkeus (cm)2
Laivan pituus (cm)2
Laivan leveys (cm)7
HS-koodi8537109070

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehystyyppieräHinta
SIEMENS 3TA2N8750 Lug Md -kehystyyppi | AG8KZZ 3TA2N8750MDHeinäkuu-
Tarjouspyyntö
SIEMENS 3TA3N8750 Lug Nd -kehystyyppi | AG8LAA 3TA3N8750NDHeinäkuu€1,000.36
Tarjouspyyntö
SIEMENS 3TA4N8500 Lug Nd -kehystyyppi | AG8LAF 3TA4N8500NDHeinäkuu€487.96
Tarjouspyyntö
SIEMENS 3TA4P8500 Lug Nd -kehystyyppi | AG8LAG 3TA4P8500NDHeinäkuu€955.49
Tarjouspyyntö
SIEMENS LN1E100 Lug Ed -kehystyyppi | AG8RKN LN1E100EDHeinäkuu€6.15
Tarjouspyyntö
SIEMENS TA1L6750 Lug Ld -kehystyyppi | AG8VLY TA1L6750LDHeinäkuu€121.30
Tarjouspyyntö
SIEMENS TA1Q300 Lug Qj -kehystyyppi | AG8VMA TA1Q300QJHeinäkuu€42.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS TA1Q1 Lug Bq Runkotyyppi
€6.01 / yksikkö