SIEMENS SND69100ANGT Pulttikytkin Snd 1000 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8VDT

SIEMENS SND69100ANGT pultti katkaisijassa Snd 1000 ampeeri 600vac 3p 35kaic@480v

Tuote: AG8VDT Malli: SND69100ANGT

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria1000A
KehystyyppiSND
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.9
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS SND69100A Pulttikytkin Snd 1000 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8VDP SND69100A1000A€5,524.95
SIEMENS SND69100AG Pultti katkaisija Snd 1000 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8VDQ SND69100AG1000A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SND69100AH ​​Pulttikytkin Snd 1000 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8VDR SND69100AH1000A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SND69100ANT Pulttikytkin Snd 1000 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8VDU SND69100ANT1000A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SND69120A Pulttikytkin Snd 1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8VDV SND69120A1200A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SND69120AG Pulttikytkin Snd 1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8VDW SND69120AG1200A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SND69120AH Pulttikytkin Snd 1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8VDX SND69120AH1200A€7,292.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS SND69100ANGT pultti katkaisijassa Snd 1000 ampeeri 600vac 3p 35kaic@480v